ファイン[日用品]
ファイン[日用品]の オフィスインテリア
ファイン[日用品]の 傘・傘立て
ファイン[日用品]の 傘袋
伸縮傘カバー カサスポ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79920410
品番
FIN-1079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スライドさせるだけ!簡単格納式、折り畳み傘もすっぽり入る!チェーン付きなのでカバンに付けて持ち歩けます。たまった雨水は蓋を外して捨てられます。車のシートの濡れ防止に役立ちます。
材質
ポリプロピレン・亜鉛合金・スチール
質量(g)
64
直径×高さ(cm)
展開時:5.5×72
収納時寸法(cm)
直径5.5×高さ10.2