RA1215-1 ネジピンゲージ SK(新潟精機) 79941814

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジピンゲージ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M12xP1.5注文コード79941814品番RA1215-1
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。
「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。
バーリング加工にも最適です。

用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに長さ(mm)測定部:8.5寸法(mm)測定部とねじ部の振れ:0.01以下全長(mm)23直径(Φmm)測定部:13材質(本体)ステンレス鋼ねじ1/15テーパー呼び寸法M12xP1.5本体質量(g)20精度(mm)測定部:±0.005以下RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)ストレート:7、テーパー:6.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×23×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする