商品画像

台付自動水栓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79942724 品番TLE28SA2A
参考基準価格(税別)¥117,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無 セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+自動水栓機能部(TLE01705J) 長さ(mm)スパウト:132 取付(水栓)一体型 タイプサーモ 種類自動水栓 取付方式台付き 電源(V)AC100 電源AC100V 適合場所洗面所 形態(吐水)泡まつ 使用地区一般地 グリーン購入法適合 給電方式電源式
関連資料:(0.12MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする