洗面化粧台ラクトワ トールキャビネット(下台)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 間口(mm)450 取手:ブラック 色(扉)カブルチャコール 注文コード79949137 品番CMTC45LBHE5HB
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は間口・色など70種類から選べます 他の種類を見る

洗面化粧台ラクトワシリーズ トールキャビネット(下台)

種別引出しタイプ 取手:ブラック 高さ(mm)790 奥行(mm)500 間口(mm)450 色(扉)カブルチャコール
関連資料:(0.56MB)図面(0.19MB)
注意
※洗面化粧台 トールキャビネット(下台)のみの販売となります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする