ギアーラインミニ キーオーガナイザー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79950510 品番NI59286
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

鍵やアクセサリーを分けて掛けられる、ギアーラインミニ キーオーガナイザー。
しなやかで柔らかいナイロン素材のデイジーチェーンで鍵を分けて整頓できます。
折り曲げることもでき、省スペースで使用できます。
Gカラビナー#2と4個のエスビナーマイクロロックが付属。

材質ステンレススチール、ポリエステル(テープ部分)、ナイロン 質量(g)約25 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)26×190×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする