ランオフ ウォータープルーフ ヒップパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79950625 品番 NI59267
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ナイトアイズ独自の特許を取得した『TRU(R)ジップ』採用!
ランオフシリーズは、防水・防塵規格IP67の性能があるウォータープルーフバッグです。
耐久性のあるTPU素材を圧着しスムーズに動くジッパーは、密閉力を備え水・埃・砂から守ります。
水辺や雪山でのアクティビティを楽しむ時に最適なランオフは、あなたの大切な物を使いやすく整理し、しっかり保護します。
あらゆる機種に対応したスマートフォンを操作できる専用のポケット付き。
鍵・現金・カードなどの貴重品を収納できるポケット。
内側ポケット部分には、鍵などの大切な物を引っかけられるフック穴付き。
長さ調節ができるストラップでウエストポーチから肩掛けスタイルまで対応。

材質バッグ:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ナイロン、ストラップ:ポリエステル・金属・ナイロン ブルー 質量(g)約150 タイプポーチタイプ 対応機種汎用 防塵防水性能IP67 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約198×118×39

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする