NI59263 デュアルパス キーリング NiteIze 79950668 NI59263 デュアルパス キーリング NiteIze 79950668 NI59263 デュアルパス キーリング NiteIze 79950668 NI59263 デュアルパス キーリング NiteIze 79950668

デュアルパス キーリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79950668 品番NI59263
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

二重ゲートで鍵などの大切なものを紛失から守る、デュアルパス キーリング。
高品質なステンレススチールのボディを、引っ掛かりの少ない滑らかなフォルムに仕上げました。
上部のカラビナクリップは、ベルトループやバッグストラップ、Dリングなどに取り付けて、簡単に取り外し可能。
カギの取り外しが簡単にできるカラビナクリップとカギの紛失を防ぐインナーゲートの2段階設定。
カギを上部のカラビナに通し、内側のゲートを通して下までスライドさせるだけのシンプル構造。
幅広いサイズのカギに対応可能。

材質ステンレススチール 質量(g)約10 開口部(mm)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×60×6 表面処理(カラー)ステンレスシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする