曜日別特売
SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686

SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686
SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686
SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686
SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686
SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686
SR67F-PR バイクスロープ 鉄製 Ruedamann 79950686

バイクスロープ 鉄製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
全長(mm)1700
内容量1セット(2本)注文コード79950686品番SR67F-PR
参考基準価格(税別)¥12,999販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。

用途バイクなどの設備を積み込め材質スチール全長(mm)1700質量(kg)約14シルバー全幅(mm)220耐荷重(kg)440保証期間1年使用高さ(mm)推薦:480以下数量(本)2
注意
※手を傷つけないよう手袋を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする