商品画像
カジメイク
カジメイクの 熱中対策用品
カジメイクの その他暑さ対策用品
リストバンドロング 6552
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79951657
品番
6552
参考基準価格(税別)
¥339
販売価格(税込)
¥372
販売価格(税別)
¥
338
バスケットに入れる
作業、スポーツ、レジャー等あらゆる場所で活躍。手首を締めすぎず、ソフトフィットな装着感です。
高級綿パイル地で吸汗、吸湿性抜群です。
夏の汗対策から冬の防寒対策までオールシーズン対応します。
用途
屋外作業やアウトドア、スポーツなどに。
色
スモークグレー
サイズ
F(フリー)
長さ(cm)
11
混率(%)
綿100