メモリー
・無
2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート
8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート
仕様
●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート
1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A
2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート
1 x RJ45 LANポート
1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電)
サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (ケース左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel Iris Xe Graphics)●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i7 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54
ストレージ
・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ
・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性
オーディオ
3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ
4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由)
保証期間3 Years
使用CPUインテル Core i7-1360P プロセッサー (TDP28W)
Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール
LAN2.5G イーサネット、インテル i226 Foxville ギガビット イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属
質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7
電源120W電源アダプター(U5/U7)
対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu
OS無
RoHS指令(10物質対応)対応