100Hz リフレッシュ レートの 27 インチ FHD IPS パネルにより、スムーズなビデオ表示とカジュアルなゲームプレイを実現します。
最大 100Hz のリフレッシュ レートと 1ms MPRT を備えた SmoothMotion テクノロジーにより、トレースが不要になり、鮮明で鮮明なビデオ再生と日常使用が保証されます。
Adaptive Sync は、あらゆるフレーム レートで滑らかでアーティファクトのないビジュアルを実現します
独自の長期持続抗菌処理により、モニターのベゼルやホットキー上の細菌や真菌の増殖を抑制します。
Eye Care Plus テクノロジーには、色覚異常のあるユーザーが色をよりよく区別できるようにする Color Augmentation モードが含まれており、休憩リマインダーはユーザーが画面の使用時間を管理するのに役立ちます。