空調作業服24Vバッテリ?ペルチェファンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79952725 品番XE98010-sbt09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエットの空調ベスト。24Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)バッテリー:約109×73×41、ファン:約114×107.6×47.2 シルバーグレー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック サイズ3L 質量(g)バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 穴径(Φmm)ファン服:約90対応 出力急速充電アダプター:DC13.2V 1.8A 出力電圧DC6V〜12V=2.0A(MAX) 定格容量26000mAh 入力急速充電アダプター:AC100V-240V〜50/60Hz0.8A 電池残量表示 素材ポリエステル100% プレート温度(℃)ファン:約13.6〜14.3
注意
※セットにはバッテリーカバー付き。サイドファンなので3Lサイズ以上にはロングケーブルが必要。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする