用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)バッテリー:約109×73×41、ファン:約114×107.6×47.2
色ディープネイビー、(バッテリー)ブラック、(ファン)ブラック
サイズ3L
質量(g)バッテリー:約480、ファン:約135(1台)
穴径(Φmm)ファン服:約90対応
出力急速充電アダプター:DC13.2V 1.8A
出力電圧DC6V〜12V=2.0A(MAX)
定格容量26000mAh
入力急速充電アダプター:AC100V-240V〜50/60Hz0.8A
電池残量表示有
素材ポリエステル100%
プレート温度(℃)ファン:約13.6〜14.3