空調作業服12Vバッテリ?ペルチェファンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79953784 品番XE98010-sbt07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエットの空調ベスト。12Vバッテリー+ペルチェ素子を搭載した急速冷却ファンのフルセット。

用途熱中症対策、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 寸法(mm)(バッテリー)約102×70×27、ファン:約114×107.6×47.2、(急速充電アダプター)約59×39×27 ディープネイビー、(ファン)ブラック、(バッテリー)ブラック サイズLL 質量(g)バッテリー:約320、ファン:約135(1台)、急速充電アダプター:約45 穴径(Φmm)ファン服:約90対応 出力急速充電アダプター:5.0V=3.0A/9.0A=2.0A/12.0V=1.5A 出力電圧DC7V〜12V=2.5A(MAX) 定格容量20000mAh 入力急速充電アダプター:100-24V〜50/60Hz0.7A 充電時間(時間)(満充電)約6 電池残量表示 素材ポリエステル100% プレート温度(℃)ファン:約13.6〜14.3
注意
※セットにはファンカバー、バッテリーケース、シガーソケット付き。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする