曜日別特売
PT-20U-SP ポータブルトランス サンピース 79953809

ポータブルトランス

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1台注文コード79953809品番PT-20U-SP
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電圧降下による故障から工具を守る!

質量(kg)6.5タイプ昇圧定格連続出力電圧(V)入力電圧の15%UP/25%UP容量(kVA)2入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176入力ケーブル(mm2)2(3芯)×2m
関連資料:(1.04MB)
注意
※変圧器はご使用方法によっては電気のご契約に違反することがありますので、電力会社との電力供給契約をよく読んで違反のないようにご使用下さい。
※入力電圧が低い場合、出力電圧もそれに応じて低くなります。
※感電防止の為、電圧切替時には電源ブレーカーを切るか、差込プラグを電源から抜いて切替をして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする