※使用例

a3199520 あったか羽毛3WAY寝袋 ファミリー・ライフ 79954895 a3199520 あったか羽毛3WAY寝袋 ファミリー・ライフ 79954895 a3199520 あったか羽毛3WAY寝袋 ファミリー・ライフ 79954895 a3199520 あったか羽毛3WAY寝袋 ファミリー・ライフ 79954895 a3199520 あったか羽毛3WAY寝袋 ファミリー・ライフ 79954895 a3199520 あったか羽毛3WAY寝袋 ファミリー・ライフ 79954895

あったか羽毛3WAY寝袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79954895 品番 a3199520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ふわふわの羽毛入りで軽く、あると便利な寝袋です。
防災用に・アウトドアに・ドライブに・普段使いに
ふっくら羽毛:シルバーダックダウン50%
寝袋使用時はファスナーで簡単に閉じることができます。
広げればダウンケットとして使えます。
掛カバー用ループ7ヶ所付き
着る毛布として使えば暖かくつろぎ時間に♪
コンパクト収納:持ち運びに便利な収納袋付き。
丸洗いOK!(ネット使用)
中央ファスナー仕様
足元スピンドル仕様

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ダウン50%・フェザー50% 質量(kg)(約)0.94 ワイン 寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、クッション時:(約)15×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする