※使用例

あったか羽毛3WAY寝袋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2色) 注文コード 79955218 品番 a31996
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ふわふわの羽毛入りで軽く、あると便利な寝袋です。
防災用に・アウトドアに・ドライブに・普段使いに
ふっくら羽毛:シルバーダックダウン50%
寝袋使用時はファスナーで簡単に閉じることができます。
広げればダウンケットとして使えます。
掛カバー用ループ7ヶ所付き
着る毛布として使えば暖かくつろぎ時間に♪
コンパクト収納:持ち運びに便利な収納袋付き。
丸洗いOK!(ネット使用)
中央ファスナー仕様
足元スピンドル仕様

材質側生地:ポリエステル100%、中綿:ダウン50%・フェザー50% 質量(kg)1枚:(約)0.94 ブルー+ワイン 寸法(cm)ケット時:(約)150×210、寝袋時:(約)75×210、クッション時:(約)15×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする