AB42-03-5-D2AAB-DC24V AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03〜) CKD 80000961

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03〜)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 オリフィス径(Φmm)4 材質(シール)ニトリルゴム 材質(ボディ)ステンレス 注文コード80000961 品番AB42-03-5-D2AAB-DC24V
参考基準価格(税別)¥17,770 販売価格(税込) ¥18,357
販売価格(税別)
16,688
この商品は定格電圧・オリフィス径・材質など6533種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 ポート数2 作動方式NO(通電時閉)形 ねじの種類Rc 接続口径3/8 材質(シール)ニトリルゴム オリフィス径(Φmm)4 接続方式Rc 使用流体空気、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油(60℃まで) 材質(ボディ)ステンレス 耐圧力(MPa)25(水圧にて) 弁構造直動式ポペット構造

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79989874
2013-11-20
用途:
機械内に組み込みの節水バルブとして修理部材で使用。
有限会社ジェイ企画 様

本来装着されている電磁バルブと全く同じものでした、類似品も有るようですが
信頼度の点では純正品が安心なので見えない部分に使用する上では一番良い選択
だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする