CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ソレノイドバルブ
CKDの 汎用流体用ソレノイドバルブ
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03〜)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
オリフィス径(Φmm)
4
材質(シール)
ニトリルゴム
材質(ボディ)
ステンレス
注文コード
80000986
品番
AB42-03-5-D2GAB-DC24V
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥18,357
販売価格(税別)
¥
16,688
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・オリフィス径・材質
など
6533
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc3/8
ポート数
2
作動方式
NO(通電時閉)形
ねじの種類
Rc
接続口径
3/8
材質(シール)
ニトリルゴム
オリフィス径(Φmm)
4
接続方式
Rc
使用流体
空気、低真空(1.33×10
2
Pa)、水、灯油(60℃まで)
材質(ボディ)
ステンレス
耐圧力(MPa)
25(水圧にて)
弁構造
直動式ポペット構造
CADデータダウンロード