※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
ストローク(mm)150
チューブ内径(Φmm)63
注文コード80004568
品番SCA2-FA-63H-150-L1T-W
参考基準価格(税別)¥53,430
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・作動方式など288種類から選べます
他の種類を見る
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40〜100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10〜60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。