ステンレス着色釘

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード80015454 品番1323029041432
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

平頭スクリューステンレス(SUS304)着色釘です。

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)32 グレー 線径(Φmm)2.1 頭部径(Φmm)5.5 頭部平頭 胴部スクリュー 入数(本)約1150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量25以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする