画像準備中

スミチューブF(Z)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード80017624 品番スミチューブF(Z)25X0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

UL規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)
柔軟

用途
電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
肉厚(mm)
収縮前:0.40(参考値)
収縮後:0.87(最小値)
内径(mm)
収縮前:26.1±0.8
収縮後:12.5
呼称(mm)25x0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 条長(m)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする