AB71-25-18-J2CB-AC100V AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKD 80029144

AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100 注文コード80029144 品番AB71-25-18-J2CB-AC100V
参考基準価格(税別)¥18,820 販売価格(税込) ¥18,164
販売価格(税別)
16,513
この商品は管接続口径・定格電圧437種類から選べます 他の種類を見る
作動方式直動式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)AC100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする