赤井
赤井の 歩行関連
赤井の 杖
赤井の 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
Days(旧DMA)ロフストランドクラッチ 小 非
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032008
品番
2660
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥9,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
9,598
バスケットに入れる
材質
アルミ カフ:塩化ビニール /握り:6ナイロン
質量(g)
約390
サイズ(cm)
【グリップからカフ】14〜19(3段階調節)【グリップから杖先】54〜79(11段階調節)