スワッ手(和式便器用手スリ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80032385 品番6301-5301
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

洋風便座・両用型とセットで使用できます。
便器本体に簡単に取り付けられます。
ビスで床に固定することもできます。
グリップは握りやすいソフトスポンジを採用してます。
※洋風便座・両用型は付いておりません。

材質本体:スチールパイプ(粉体塗装仕上げ) 握り手:EPDMソフトスポンジ 質量(kg)5 寸法(cm)【手すり内幅】46【手すり高さ】37・39.5・42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×45×37〜42 取付可能寸法(cm)【奥行】(便座先〜段差)52〜60【段差】22cm以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする