パシフィックウェーブ
パシフィックウェーブの 車イス
パシフィックウェーブの その他車いす用品
ジェルトロン クッション シングル S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032516
品番
GTC1S
参考基準価格(税別)
¥12,727
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
高通気で中身・カバー共に水洗いが可能。
耐久性も抜群で長くお使い頂けます。
材質
【中身】ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー) 、【カバー材】座面・側面:ポリエステル100% 、底面:PVC-RoHS100%(滑り止め加工)
質量(kg)
1.4
サイズ
S
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
38×38×3.5