AD11-10A-B2GS-AC200V AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80033396

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径3/8 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC200 注文コード80033396 品番AD11-10A-B2GS-AC200V
参考基準価格(税別)¥10,880 販売価格(税込) ¥10,547
販売価格(税別)
9,588
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1571種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/8 定格電圧(V)AC200 接続口径3/8 材質(シール)フッ素ゴム 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 使用流体- 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする