AD11-25A-H-D-KIT AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80042137

AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1 管接続口径Rc1 定格電圧(V)- 注文コード80042137 品番AD11-25A-H-D-KIT
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,423
販売価格(税別)
2,203
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1571種類から選べます 他の種類を見る
作動方式パイロット式 ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1 定格電圧(V)- 種別部品 接続口径1 材質(シール)- 最高使用圧力(MPa)- 接続方式Rc 使用流体- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする