AD12-15A-J-D-KIT AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80049435

AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2 管接続口径Rc1/2 定格電圧(V)- 注文コード80049435 品番AD12-15A-J-D-KIT
販売期限:2025年09月29日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,188
販売価格(税別)
5,625
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など747種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)- 管接続口径Rc1/2 ポート数2 作動方式NO(通電時閉)形 ねじの種類Rc 種別部品 接続口径1/2 材質(シール)- 最高使用圧力(MPa)- 接続方式Rc 使用流体- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする