AD12-15A-04LA-AC100V AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80049541

AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1/2 定格電圧(V)AC100 注文コード80049541 品番AD12-15A-04LA-AC100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,010
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など747種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)AC100 ポート数2 作動方式NO(通電時閉)形 接続口径1/2 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)2 接続方式Rc 使用流体空気、水、灯油、油(50mm2/s以下)(60℃まで) 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)8(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする