サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ バイパス型の剪定ばさみ。2本の刃が滑らかに動き、植物に負担をかけないバイパス型の切断仕様。
精密に研磨された上刃と、ステンレススチール製の下刃を組み合わせがスムーズな切断を実現。
GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ
プラスチック:家庭ごみのリサイクル80%以上
スチール:刃を含むスチール部品75%以上にリサイクルスチールを採用
片手用安全ロック:片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管
切断動作:人間工学に基づいたグリップ形状で手にフィット