小杉善
小杉善の バス用品
小杉善の バスタオル・フェイスタオル
【抗菌防臭】クレアカラーフェイスタオル2枚組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
80050655
品番
ZG-23024-2BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
日常使いにちょうどいい抗菌防臭加工付きのフェイスタオル。何枚あっても困らず、ご家庭やオフィスなど様々な場所で使いやすい。業務用としても最適。
色
ブルー
混率(%)
綿100
寸法(cm)
34×80
生産国
中国
質量(g/枚)
72
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。