曜日別特売
CSP5NX6D(校正企業実施一般校正証明書一式付) 【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー 東日製作所 80050716

【オーダー】CSP型トルクレンチ トルクフリー

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1台注文コード80050716品番CSP5NX6D(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

単能形のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。
最適な作業を実現します。

用途組み立て、量産用。全長(mm)133質量(kg)0.06材質(グリップ)メタル適合ねじ普通鋼:M5/M6、ハイテン:M4.5角ドライブ(mm)6精度(%)トルク:±3ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)1~5(最小~最大)最大トルク時の手力(N)44主な用途一般締付作業負荷方向
注意
※全長は本体のみの長さです。
※単能形のためテスタがなければトルクの設定ができません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする