AD12-2ES-COIL-DC12V AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80051867

AD12シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径- 定格電圧(V)DC12 注文コード80051867 品番AD12-2ES-COIL-DC12V
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥7,893
販売価格(税別)
7,175
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など747種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC12 ポート数2 作動方式NO(通電時閉)形 種別部品 接続口径- 材質(シール)- 最高使用圧力(MPa)- 接続方式- 使用流体- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする