東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 単能形
【オーダー】(トルク指定)配管用スパナヘッド付単能形トルクレンチ SP2-H
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トルク調整範囲(N・m)
13〜67
注文コード
80055099
品番
SP67N2X27H(校正企業実施一般校正証明書一式付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルク調整範囲(N・m)
13〜67
全長(mm)
294
用途
油圧マニホールド等
質量(kg)
約0.48
ピッチ(mm)
46
寸法d(mm)
20
精度
±3%
有効長(mm)
242
寸法D(mm)
34
頭部寸法(mm)
C:43.6、b:11
精度(%)
±3
最小単位
0.1
最大トルク時の手力(N)
277
口幅(mm)
27
寸法m(mm)
25.5
寸法n(mm)
11.2
サービス分類
オーダー・加工
注意
※トルク値の指定については、バスケットに商品を入れた後にバスケット内容画面のオプション指定にて指定してい頂けます。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております
※書類に記載する宛名、住所、電話番号をご指示下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300