AD21-32A-J-D-KIT AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80057196

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径1.25 管接続口径Rc1 1/4 定格電圧(V)- 注文コード80057196 品番AD21-32A-J-D-KIT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,570
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1209種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 種別部品 接続口径1.25 材質(シール)- 管接続口径Rc1 1/4 定格電圧(V)- 最高使用圧力(MPa)- ねじの種類Rc 接続方式Rc 使用流体- 材質(ボディ)- 耐圧力(MPa)- 弁構造-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする