気密防水ブチル片面テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(36巻) 注文コード80058994 品番NO.152B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。
耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。
ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。

用途
外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。
透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。
2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。
各種防水・防湿処理など。
厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 基材ポリエチレンネット 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)21 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 貼る面のほこり・油分・水分を良く拭き取り、しっかり押さえて貼り合わせて下さい。
※保管する場合は、直射日光・高温多湿を避けて下さい。
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや人体に直接貼らないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする