AD21-32F-B2G-DC24V AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKD 80059567

AD21シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径32 管接続口径32フランジ 定格電圧(V)DC24 注文コード80059567 品番AD21-32F-B2G-DC24V
参考基準価格(税別)¥46,390 販売価格(税込) ¥46,104
販売価格(税別)
41,913
この商品は接続口径・管接続口径・定格電圧など1209種類から選べます 他の種類を見る
作動方式NC(通電時開)形 ポート数2 接続口径32 材質(シール)フッ素ゴム 管接続口径32フランジ 定格電圧(V)DC24 最高使用圧力(MPa)1 接続方式フランジ 使用流体空気、灯油、油(50mm2/s以下)(90℃まで) 材質(ボディ)青銅 耐圧力(MPa)3.2(水圧にて) 弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする