AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80067828 品番 ATB10L-A2-SMF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!
キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。
ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。

バッテリー容量(Ah)11 他社参考品番(GSユアサ)YB10L-A 幅(mm)92 長さ(mm)136 総高さ(mm)147 電圧(V)12 仕様即用式 質量(kg)4.1 メーカー従来品番ATB10L-A2 充電電流(A)1.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80067907
2022-01-27
用途:
除雪機のバッテリーとして。
有限会社 柴藤自動車 様

メーカー指定純正品では価格が高すぎ、また納品がいつになるか分からない状況でしたのでこちらを購入させて頂きました。
結論として指定純正品よりも始動性は良いです、耐久性についてはまだ分かりませんが価格を考えればコスパの高い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
80067873
2021-08-16
用途:
バッテリー交換
岩切モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで開放型バッテリーを使っていましたが、今回から密閉型に変えてみました。
特に問題はないです。重さは相変わらずといったところでしょうか。
交換歴を示すためのシールが附属していました。

1人が参考にしています
対象商品:
80067855
2021-09-08
用途:
旧車のバッテリー交換に使用
大健 様

以前はバッテリー液注入型を使用していましたが、今回メンテナンスフリー型を選びました。配送後使用前に補充電をしましたがほぼ満充電の状態でした。メンテナンス次第でどの位長くしっかり使えるかまたレポートしたいと思います。

対象商品:
80067907
2021-10-13
用途:
VT250に
ピデスアート 様 (製造業)

バイクのバッテリーがあがってので交換しました。バイク用MFバッテリーでもこの価格で購入できるのは有難いです。

対象商品:
80067873
2021-07-31
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この規格で密閉型をさがしていました。これから補充液等のメンテがないのがうれしいです。

対象商品:
80067873
2020-01-22
用途:
kz1000のバッテリー
自動車・二輪車・自転車関連業

始動性も良くなり、アイドリングも安定したように思います。

2018-10-05
用途:
耕運機の始動用として購入

早い対応で大変助かりました。ただ、+、−が反対でしたので取り付けに苦慮しました。又、バッテリー液減りはないのでしょうか?

3人が参考にしています
対象商品:
80067855
2018-10-04
用途:
バイク始動用
ガレージアウトバーン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り付けに関しても動作に関しても全く問題のない満足の行く商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする