naxパテ クルツR 120(中間タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 80075487 品番 3029785
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。
ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。
研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。
密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。
クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。
またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。
他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。
商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。
120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。
また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。
適用気温については商品ページをご確認ください。
※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。
ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。

用途
〔用途〕
自動車補修用パテ
〔適応素材〕
防錆鋼板、アルミ素材
〔タイプ〕
120:中間用
〔季節対応〕
春秋用・夏用・冬用 3水準
適合気温22〜37℃ タイプ120・夏用 容量(kg)3.5 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 可使時間(分)4〜6(30℃) 研磨可能時間(分)40 以上(30℃) 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級V 膜厚(mm)4 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
関連資料:カタログ(1.58MB)
注意
※2液タイプです。ハードナーとの混合比を守ってください。
※ハードナーの割合は多すぎても少なすぎてもトラブルの原因になるので正しい割合で混入してください。
※寒冷地で強制乾燥する場合はパテの表面粘着が採れてから60℃以下で加熱すること。
※急激な加温は密着力の低下の原因になります。
※推奨ハードナーのnaxポリパテ ハードナー(エロー)はメーカー在庫がなくなり次第廃番となります。
※ 廃番後はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする