naxパテ チヂマンR カーボン60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 80075539 品番 3029798
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。
〔特長〕
1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)
2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー
3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能
4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい
5.研ぎやすく、からみが非常に少ない
6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)
naxパテ チヂマンR カーボン60は、カーボンファイバーを配合した厚付けタイプの板金パテです。
他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR 80(厚付け)、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。
商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。
60は、面出し時の使用ペーパー番手になります。
また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。
適用気温については商品ページをご確認ください。
※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。
ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。

用途
〔用途〕
自動車補修用パテ
〔適応素材〕
自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)
〔タイプ〕
カーボン60:厚付け用
〔季節対応〕
春秋用・夏用・冬用 3水準
適合気温12〜25℃ タイプ60・春秋用 容量(kg)2 荷姿印刷丸缶 対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R 可使時間(分)4〜5(20℃) 研磨可能時間(分)30 以上(20℃) 希釈剤ポリパテうすめ液 危険等級V 膜厚(mm)20 以内 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 希釈率(%)3 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 研磨パテ研ぎ:面出し P60/面調整 P80〜120
関連資料:カタログ(1.58MB)
注意
※2液タイプです。ハードナーとの混合比を守ってください。
※ハードナーの割合は多すぎても少なすぎてもトラブルの原因になるので正しい割合で混入してください。
※一度に厚付けせず、2〜3回に分けてパテ付けをしてください。
※パテの乾燥確認はエッジ部で確認してください。
※ パテ付けしたエッジ部は中心部分に比べ膜厚が薄いため反応が遅くなり乾燥時間が長くなります。
※推奨ハードナーのnaxポリパテ ハードナー(エロー)はメーカー在庫がなくなり次第廃番となります。
※ 廃番後はnaxポリパテハードナー(エロー)Rをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする