旋削 ねじ切り用ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番491-0221 注文コード80075724 品番SNR0010H9
参考基準価格(税別)¥22,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。

トラスコ品番491-0221 寸法H(mm)9.5 寸法B(mm)9.5 寸法LH(mm)20 寸法LF(mm)100 寸法WF(mm)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする