セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ本体
セコ・ツールズ・ジャパンの ねじ切り用
旋削 ねじ切り用ホルダー 内径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
434-5956
注文コード
80075916
品番
CNL0020P14A
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ付き内径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番
434-5956
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
寸法LH(mm)
32
寸法LF(mm)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
15