セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ本体
セコ・ツールズ・ジャパンの ねじ切り用
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
434-5912
注文コード
80075959
品番
CEL2525M10D
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番
434-5912
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法LH(mm)
21.5
寸法LF(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
32