セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ本体
セコ・ツールズ・ジャパンの ねじ切り用
旋削 外径ねじ切り用ホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80075977
品番
CER1616H16Q
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番
489-9303
寸法H(mm)
16
寸法B(mm)
16
寸法LH(mm)
22
寸法LF(mm)
100
寸法WF(mm)
20