セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ
セコ・ツールズ・ジャパンの ホルダ本体
セコ・ツールズ・ジャパンの ねじ切り用
旋削 外径ねじ切り用ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80075986
品番
CER2020K10D
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番
489-4549
寸法H(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法LH(mm)
21.5
寸法LF(mm)
125
寸法WF(mm)
25