旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80076074 品番CNR0025R16AHD
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。
このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番489-1343 寸法H(mm)23 寸法B(mm)24 寸法LH(mm)40 寸法LF(mm)200 寸法WF(mm)16.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする