旋削 ねじ切り用ホルダー インサートロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番490-4024 注文コード80076108 品番CNR0050U22AHD
参考基準価格(税別)¥67,100 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。
このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。

トラスコ品番490-4024 寸法H(mm)47 寸法B(mm)48.5 寸法LH(mm)51 寸法LF(mm)350 寸法WF(mm)30.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする