旋削 ISO標準ホルダー A・SCLCL・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80077316 品番 A20R-SCLCL09
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。

トラスコ品番434-4344 寸法(mm)DMM:20、KAPR:95 寸法H(mm)18 寸法B(mm)19 寸法LF(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする