セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISO標準ホルダー A・SDYNR・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80077614
品番
A20Q-SDYNR11
参考基準価格(税別)
¥21,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
鋼製クーラント穴付き内径ホルダです。
トラスコ品番
434-4390
寸法(mm)
CDRX:10.9、DMM:20、KAPR:95、OAL:200
寸法H(mm)
18
寸法B(mm)
19
寸法LH(mm)
15
寸法LF(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
20